Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 1 SAFE mit Zylinderschloss, anthrazit/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 1 SAFE mit Zylinderschloss, anthrazit/gelb
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 1 SAFE mit Zylinderschloss, anthrazit/gelb
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 1 SAFE mit Zylinderschloss, anthrazit/gelb
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 1 SAFE mit Zylinderschloss, anthrazit/gelb
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 1 SAFE mit Zylinderschloss, anthrazit/gelb
Artikel-Nr.:
     643-492069
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760127
EAN/GTIN:
     4005546994055
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Schubladenbox
Tresor Schublade
Tresorschublade
Formschöne Schubladenbox mit einer farbigen Schublade im XXL-Format. Mit Zylinderschloss abschließbar. • Schubladenbox mit einer farbigen Schublade • Schublade im XXL-Format 24,7 x 7,7 x 33 cm (B x H x T) bietet besonders viel Stauraum • Schublade mit Zylinderschloss abschließbar, ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Unterlagen und persönlichen Gegenständen • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7601
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 95 mm x 356 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4-C4
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
242 mm x 75 mm x 330 mm
Anzahl Schubladen:
1
Weitere Suchbegriffe: tresor schublade, schubladenbox, ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox, dokumentenbox, dokumentenkassette, dokumentenschublade, schubladenbox schloss, schublade abschließbar
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,60*
€ 39,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,73*
€ 40,17*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,63*
€ 40,93*
10 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 31,35*
€ 40,95*
3 Tage
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 31,68*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,73*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,13*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,66*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,38*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,95*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,57*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,89*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 58,50*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,58*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.