Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Varicolor 1 Safe A4 1 Fach geschlossen 77mm grau/sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Varicolor 1 Safe A4 1 Fach geschlossen 77mm grau/sortiert
Schubladenbox Varicolor 1 Safe A4 1 Fach geschlossen 77mm grau/sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#DURA760127
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760127
EAN/GTIN:
     4005546994055
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Schubladenbox
Tresor Schublade
Tresorschublade
  • Schubladenbox VARICOLOR 1 SAFE
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Anzahl der Schubfächer: 1 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
  • Höhe der Schublade: 77 mm
  • Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden, stapelbar
  • Schublade mit Zylinderschloss abschließbar, ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Unterlagen und persönlichen Gegenständen
  • Werkstoff: Hochwertige ABS-Qualität
  • Größe (BxHxT): 28x9,5x35,6cm
  • Innenmaß der Schublade: (BxTxH) 24,7x7,7x33cm
  • Farbe/Farbe der Schublade: grau/mehrfarbig
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
1
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Schublade mit Zylinderschloss abschließbar, ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Unterlagen und persönlichen Gegenständen
Breite:
280 mm
Farbe:
grau/sortiert
Farbe der Schublade:
mehrfarbig
Farbe des Gehäuses:
grau
für Format:
A4
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
95 mm
Höhe der Schublade:
77 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
356 mm
Weitere Suchbegriffe: tresor schublade, 7601, Ablagebox, Box, Bürobox, Multiform, Schrankbox, Schubladen, Stapelbar, Systembox
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,60*
€ 39,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,48*
€ 40,92*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,63*
€ 40,93*
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 31,35*
€ 40,95*
2 Tage
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 31,68*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,73*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,13*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,66*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,38*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,95*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,57*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,89*
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 58,50*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,58*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.