Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS® für Konferenzräume, transparent, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS® für Konferenzräume, transparent, 1 Stück
DURABLE Schreibunterlage DURAGLAS® für Konferenzräume, transparent, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1138-711119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     711119
EAN/GTIN:
     4005546702018
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Transparente Schreibunterlage im Kompaktformat für Konferenz- und Seminarräume. • Transparente Schreibunterlage für Konferenzräume • Blendfrei • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7111
Außenmaße (B x H):
420 mm x 300 mm
Farbe:
Transparent
Serie:
DURAGLAS®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischunterlage konferenz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,44*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.