Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Bodenständer mit Desinfektionshalter und drehbarer Infotafel A4, für Desinfektionsmittelflaschen bis 88 x 88 x 215 mm (750 ml), silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Bodenständer mit Desinfektionshalter und drehbarer Infotafel A4, für Desinfektionsmittelflaschen bis 88 x 88 x 215 mm (750 ml), silber
DURABLE Bodenständer mit Desinfektionshalter und drehbarer Infotafel A4, für Desinfektionsmittelflaschen bis 88 x 88 x 215 mm (750 ml), silber
DURABLE Bodenständer mit Desinfektionshalter und drehbarer Infotafel A4, für Desinfektionsmittelflaschen bis 88 x 88 x 215 mm (750 ml), silber
DURABLE Bodenständer mit Desinfektionshalter und drehbarer Infotafel A4, für Desinfektionsmittelflaschen bis 88 x 88 x 215 mm (750 ml), silber
DURABLE Bodenständer mit Desinfektionshalter und drehbarer Infotafel A4, für Desinfektionsmittelflaschen bis 88 x 88 x 215 mm (750 ml), silber
DURABLE Bodenständer mit Desinfektionshalter und drehbarer Infotafel A4, für Desinfektionsmittelflaschen bis 88 x 88 x 215 mm (750 ml), silber
DURABLE Bodenständer mit Desinfektionshalter und drehbarer Infotafel A4, für Desinfektionsmittelflaschen bis 88 x 88 x 215 mm (750 ml), silber
Artikel-Nr.:
     C1138-589223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     589223
EAN/GTIN:
     4005546727387
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsständer mit drehbarer Infotafel A4. Flexible Höhenverstellung für Desinfektionsmittel bis 88 x 88 x 215 mm. • Robuster und hochwertiger Spender für Desinfektionsmittel als mobiler frei aufstellbarer Bodenständer mit Infotafel aus Aluminium • Flexible Flaschenhöhenverstellung für unterschiedliche Flaschenformate • Universale und variable Aufnahme für Desinfektionsmittel mit Pumpspender bis 88 x 88 x 215 mm (250 - ca. 750 ml) • Für Informationen im Format DIN A4, Ausrichtung im Hoch- und Querformat möglich • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen der Infotafel zur flexiblen Beschriftung • Passende Einsteckschilder separat erhältlich • Hohe Qualität und Langlebigkeit, Material: Aluminium und Stahlblech, pulverbeschichtet • Einfache Montage des Desinfektionsständers, inkl. Montageset und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5892
Außenmaße (B x H x L/T):
295 mm x 1455 mm x 275 mm
Farbe:
Silber
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Infotafel Stativ, info-ständer durable, info pylon, desinfektionspender stehend, desinfektionspender ständer, desinfektionspender armhebel, desinfektionsspender 500 ml, desinfektionsständer, desinfektionssäule, desinfektionsmittelsäule, desinfektionsmittelspender, desinfektion bodenständer, hygienestation, hygienespender, handdesinfektion
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
589602
ab € 45,20*
Ähnlich
Durable
589502
ab € 210,63*
Ähnlich
Durable
589102
ab € 111,41*
Ähnlich
Durable
589702
ab € 84,64*
Ähnlich
Durable
589302
ab € 52,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.