Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE?MODULE 10, anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE?MODULE 10, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE?MODULE 10, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE?MODULE 10, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE?MODULE 10, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE?MODULE 10, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE?MODULE 10, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® TABLE?MODULE 10, anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     C1138-562357
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     562357
EAN/GTIN:
     4005546501253
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Tischständer aus Kunststoff für 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Modultischständer für 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Besonders rutsch- und standfester Tischständer • 5 Jahre Garantie • Einfach durch Steckverbindung erweiterbar mit Art.-Nr. 5624 oder 5811 • Tafeln sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5623
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 290 mm x 180 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: sherpa, tisch-set, tischset, tischaufsteller, sichttafelsystem, tisch-sichttafelsystem, stand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, tischständer, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, modulständer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,77*
Zubehör
Durable
581122
ab € 43,04*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,0174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.