Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® TABLE 10, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     690-896072
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     557000
EAN/GTIN:
     4005546502588
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Komplettset mit Metall-Tischständer und 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Tischanwendung • Tischhalter mit 10 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Robuster Tischständer aus pulverbeschichtetem Stahlblech, besonders standfest durch L-Form • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Farbig sortierte Variante (-00) mit je 2 Sichttafeln in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5570
Außenmaße (B x H x L/T):
390 mm x 405 mm x 370 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, sichttafel schwenkarm, vario, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem
Angebote (60)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 45,16*
€ 56,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 46,06*
€ 57,44*
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 49,72*
€ 61,80*
2 Tage
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 49,92*
€ 62,15*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,47*
€ 63,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 45,16* pro Box)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.