Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sichttafelständer VARIO TABLE 10 - 5570 Rot, Gelb, Grün, Blau, Schwarz DIN A4 Anzahl de


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48106
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     557000
EAN/GTIN:
     4005546502588
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Besonder standfester, bedienungsfreundlicher Tischständer in L-Form. Dient eingearbeitete Zapfenmechanik ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln in Sekundenschnelle. Tischständer ist aus Stahlblech gefertigt und wird durch eine besondere Kunststoffbeschichtung vor Kratzern geschützt, mit Sichttafeln aus Polypropylen, inkl. Reiter.
Lieferumfang:
Tischständer mit 10 Sichttafeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
VARIO® TABLE 10
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sichttafelständer VARIO® TABLE 10
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 10 Reitern mit blanko Einsteckschildern
Werkstoff:
Polypropylen/Metall
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10
Farbe der Sichttafel:
Rot + Gelb + Grün + Blau + Schwarz
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produkt-Art:
Sichttafelständer
Angebote (60)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 45,14*
€ 55,26*
2 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 46,09*
€ 56,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,83*
€ 56,39*
2 Tage
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 47,43*
€ 58,13*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 52,17*
€ 65,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.