Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VarioWall 10Sichttafeln A4 mehrfbg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VarioWall 10Sichttafeln A4 mehrfbg
DURABLE Sichttafelsystem VarioWall 10Sichttafeln A4 mehrfbg
Artikel-Nr.:
     832-299363
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     556700
EAN/GTIN:
     4005546502571
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Prospekt-Aufsteller
VARIO ® Sichttafelsysteme eignen sich dank robuster Halterungen für den dauerhaften Einsatz in Lager- und Produktionsumgebungen. Wandhalter mit 10 SHERPA ® Sichttafeln im Format A4 , je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln Leichte Wandmontage Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln Maße: 390 x 325 x 260 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.740 kg
height:
0.080 m
width:
0.260 m
depth:
0.330 m
Angebote (65)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 30,00*
€ 36,71*
Lager 832
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 29,89*
€ 36,73*
2 Tage
25
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 30,10*
€ 36,90*
11 Tage
69
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 31,42*
€ 38,39*
2 Tage
4
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 32,53*
€ 39,90*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,73*
€ 43,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,70*
€ 43,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,17*
€ 43,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,58*
€ 39,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,73*
€ 37,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,89*
€ 35,57
pro Satz
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.