Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, dunkelblau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, dunkelblau
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, dunkelblau
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, dunkelblau
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, dunkelblau
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, dunkelblau
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, dunkelblau
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     690-897264002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     555107
EAN/GTIN:
     4005546506494
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Komplettset mit Metall-Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Leichte Wandmontage • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5551
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
30
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 19,09*
€ 24,26*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 19,39*
€ 24,59*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 20,92*
€ 27,20*
1 Tag
396
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,46*
€ 27,20*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 27,57*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,26*
€ 28,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,18*
€ 28,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,73*
€ 28,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,43*
€ 26,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,88*
€ 24,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,09*
€ 22,72
pro Satz
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,83*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,25*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,19*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560609
€ 3,98*
Zubehör
Durable
560603
€ 4,00*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.