Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® WALL 5, rot
Artikel-Nr.:
     832-299360
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     555103
EAN/GTIN:
     4005546506487
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Komplettset mit Metall-Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Leichte Wandmontage • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5551
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 19,40*
€ 24,40*
1 Tag
8
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 19,35*
€ 24,42*
11 Tage
16
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 19,82*
€ 24,91*
1 Tag
4
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 20,95*
€ 26,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 21,64*
€ 27,17*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,40*
€ 29,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,34*
€ 28,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,88*
€ 28,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,42*
€ 27,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,97*
€ 24,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,40*
€ 23,09
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 3,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.