Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A6, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
Artikel-Nr.:
     1682-154492495
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487023
EAN/GTIN:
     4005546404844
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Info-Rahmen in A6 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Ideal für wechselnde Aushänge. • Der selbstklebende Info-Rahmen für Informationen im Format A6 • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A6 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 176 x 130 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4870
Außenmaße (B x H):
176 mm x 130 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
A6
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
144 mm x 99 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, duraframe magnetrahmen a6 silber, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, kleberahmen, selbstkleberahmen, selbstklebetasche, rahmen selbstklebend, rahmen selbsthaftend, sichthülle selbstklebend, sichthülle selbsthaftend, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,67*
€ 9,29*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,69*
€ 9,32*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,85*
€ 9,51*
2 Tage
168
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,05*
€ 9,79*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 10,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,47*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,49*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,86*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,895*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,08*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,34*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,95*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.