Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MAGAFRAME DIN A6 Inforahmen Selbstklebend, Magnetisch Silber 487023


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4929651
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4929651
Artikel-Nr.:
     94QG7-4929651
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487023
EAN/GTIN:
     4005546404844
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
DURABLE Inforahmen DURAFRAME 2 Stück. Anzahl Fächer: 1 Fächer. Ausführung: SelbstklebendMagnetisch. Breite: 148 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 1 Blatt. Fertigkeiten: Selbstklebend Magnetisch Austauschbar. Format: DIN A6. Geeignet für: Glatte Oberflächen. Gestellfarbe: Silber. Gewicht: 70 g. Grundfarbe: Silber. Größe: A6. Höhe: 105 mm. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Magnetismus: Ja. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Material Rahmen(2): Hartfolie. Produktlinie: Magaframe. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Farbe:
Silber
Höhe:
130 mm
Breite:
176 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,68*
€ 9,32*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,67*
€ 9,34*
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,84*
€ 9,56*
Lager 94QG7
165
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,05*
€ 9,81*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,49*
€ 10,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,83*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,99*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,865*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,13*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,74*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 4,47*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,97*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,79*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.