| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-481823 Herst.-Nr.: 481823 EAN/GTIN: 4005546404363 |
| |
|
| | |
| Edler Bodenständer A4 mit drehbarer Infotafel. Sicherer Stand durch schweren Gussfuß. • Infoständer A4 aus Aluminium mit glasklaren Acrylscheiben • Sicherer Stand durch schweren Gussfuß • Leichtes Austauschen der Folieneinlagen zur flexiblen Beschriftung • Für Informationen im Format DIN A4, Ausrichtung im Hoch- und Querformat möglich • Ergonomisches Lesen durch Höhenverstellbarkeit und Drehung des Lesewinkels um 10 Grad • Inkl. Aufbauanleitung zur einfachen Montage • Ink. zwei semitransluzenten Folien (Art. 4835) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 4818 | Außenmaße (B x H x L/T): | 295 mm x 1180 mm x 280 mm | Farbe: | Silber | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 1 Folie(n) | Ausrichtung: | hoch / quer | Serie: | CRYSTAL SIGN® | Material: | Aluminium | Materialzusatz: | Acryl | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, prospektaufsteller a4 quer, prospekt bodenständer, durable prospektständer, infotafel, präsentationsständer, informationsständer, infoständer, infotafeln, informationstafel, informationstafeln, prospektständer, präsentation, ständer, info sign, acryl ständer, ständer aus acryl |
| | |
| |