Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MAGNETE, 37 mm, 3000 p, 20 Stk., blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE MAGNETE, 37 mm, 3000 p, 20 Stk., blau
DURABLE MAGNETE, 37 mm, 3000 p, 20 Stk., blau
Artikel-Nr.:
     C1138-475506
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     475506
EAN/GTIN:
     4005546475219
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnete mit farbiger Kunststoffkappe und praktischem Griffrand. • Magnet mit farbiger Kunststoffkappe • Mit praktischem Griffrand für leichtes Aufsetzen und Abheben • Haftkraft/p: 3000
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4755
Außenmaße (Ø):
37 mm
Farbe:
Blau
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, magnet, magnete, haftmagnet, haftmagnete, blockmagnet, kraftmagnet, kühlschrankmagnete, pinnwandmagnete, büromagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
475106
ab € 11,13*
Ähnlich
Durable
475104
ab € 6,97*
Ähnlich
Durable
475105
ab € 11,18*
Ähnlich
Durable
475103
ab € 11,21*
Ähnlich
Durable
475101
ab € 5,58*
Ähnlich
Durable
475102
ab € 6,18*
Ähnlich
Durable
475206
ab € 12,19*
Ähnlich
Durable
475204
ab € 12,23*
Ähnlich
Durable
475205
ab € 12,23*
Ähnlich
Durable
475203
ab € 12,20*
Ähnlich
Durable
475201
ab € 12,22*
Ähnlich
Durable
475202
ab € 12,17*
Ähnlich
Durable
475306
ab € 5,28*
Ähnlich
Durable
475304
ab € 5,28*
Ähnlich
Durable
475305
ab € 5,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.