Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 20 Stk., grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 20 Stk., grün
DURABLE MAGNETE, 21 mm, 210 p, 20 Stk., grün
Artikel-Nr.:
     C1138-475205
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     475205
EAN/GTIN:
     4005546472201
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
durable rundmagnet grün
Magnete mit farbiger Kunststoffkappe und praktischem Griffrand. • Magnet mit farbiger Kunststoffkappe • Mit praktischem Griffrand für leichtes Aufsetzen und Abheben • Haftkraft/p: 210
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4752
Farbe:
Grün
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, magnet, magnete, haftmagnet, haftmagnete, blockmagnet, kraftmagnet, kühlschrankmagnete, pinnwandmagnete, büromagnete
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
475106
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
475104
ab € 4,35*
Ähnlich
Durable
475105
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
475103
ab € 4,48*
Ähnlich
Durable
475101
ab € 4,26*
Ähnlich
Durable
475102
ab € 4,27*
Ähnlich
Durable
475206
ab € 4,79*
Ähnlich
Durable
475204
ab € 4,76*
Ähnlich
Durable
475203
ab € 4,77*
Ähnlich
Durable
475201
ab € 4,80*
Ähnlich
Durable
475202
ab € 4,78*
Ähnlich
Durable
475306
ab € 5,22*
Ähnlich
Durable
475304
ab € 5,22*
Ähnlich
Durable
475305
ab € 5,23*
Ähnlich
Durable
475303
ab € 5,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.