Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE MAGNETE, 15 mm, 75 p, 20 Stk., gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE MAGNETE, 15 mm, 75 p, 20 Stk., gelb
DURABLE MAGNETE, 15 mm, 75 p, 20 Stk., gelb
Artikel-Nr.:
     615IT-Y614942
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     475104
EAN/GTIN:
     4005546471198
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnete mit farbiger Kunststoffkappe und praktischem Griffrand. • Magnet mit farbiger Kunststoffkappe • Mit praktischem Griffrand für leichtes Aufsetzen und Abheben • Haftkraft/p: 75
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4751
Farbe:
Gelb
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, magnet, magnete, haftmagnet, haftmagnete, blockmagnet, kraftmagnet, kühlschrankmagnete, pinnwandmagnete, büromagnete
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 10,70*
1 Tag
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,14*
€ 16,45*
7 Tage
4
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 22,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,97* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
471502
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.