Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Dokumentenhalter A4 magnetisch, anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Dokumentenhalter A4 magnetisch, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 magnetisch, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 magnetisch, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 magnetisch, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 magnetisch, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 magnetisch, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 magnetisch, anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     C1138-400757
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     400757
EAN/GTIN:
     4005546737584
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
durable magnetrahmen a4 grau
Dokumentenhalter in A4 mit drei Magnetstreifen zur Anbringung an metallischen Oberflächen. • Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Schautafeln, Spinden sowie Lean Cubes und Maschinen in der Produktion • Magnetisch haftend durch drei rückseitige rückstandslos ablösbare Magnetstreifen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Materialien trennbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4007
Außenmaße (B x H x L/T):
237 mm x 323 mm x 0,27 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Format für:
A4
Füllmenge (für):
1 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Sichtmaß (B x H):
210 mm x 298 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet rahmen, magnet-rahmen a4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,32*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,50*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,51*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.