Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Büroregalschrank
>
Artikel
DURABLE Sortierreck 3tlg., grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-335910
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
335910
EAN/GTIN:
4005546989402
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Postsortieranlage
Postsortierstation
3-teilige Sortierablage aus Metall zum übersichtlichen Einordnen von Unterlagen. Wandbefestigung möglich. • Sortierreck zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen • Mit 3 Fächern und seitlichen Etikettenfenstern • Für Dokumente in A4-/Folio-Format • Fächerablage aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Wandbefestigung möglich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3359
Außenmaße (B x H x L/T):
365 mm x 205 mm x 253 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4, Folio
Ausrichtung:
quer
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Innenmaße (B x H x T):
358 mm x 66 mm x 251 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Ordnung & Ablage
>
Sortierrecks
Weitere Suchbegriffe:
Sortierstation
,
Wandsortieranlage
,
postsortieranlage
,
vorsortierer
,
fächerablagen
,
fächerregal
,
fächer
,
ablagefächer
,
ablageschalen
,
ablagesystem
,
wandset
,
wandhalter
,
wandhalterung
,
sortierablage
,
sortierregal
,
sortiersystem
,
sortierfächer
,
sortierreck
,
sortierstation
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 62,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 18 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Sortierreck 3tlg., schwarz
Durable
335901
€ 60,32*
Ähnlich
DURABLE Sortierreck 5tlg., grau
Durable
336010
€ 69,47*
Ähnlich
DURABLE Sortierreck 5tlg., schwarz
Durable
336001
€ 73,63*
Ähnlich
DURABLE Sortierreck 8tlg., grau
Durable
336110
€ 93,06*
Ähnlich
DURABLE Sortierreck 8tlg.schwarz
Durable
336101
€ 92,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.