Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Safe+ rund 62 Liter, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Safe+ rund 62 Liter, rot
DURABLE Papierkorb Safe+ rund 62 Liter, rot
DURABLE Papierkorb Safe+ rund 62 Liter, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-332703
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     332703
EAN/GTIN:
     4005546988948
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Abfall-Korb
Abfallkorb
Runder Stahl-Papierkorb mit Flammenlöschkopf aus Aluminium. Fassungsvermögen 60 Liter. • Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf für den präventiven Brandschutz • Selbstlöschender Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen • TÜV zertifiziert • Mit Flammenlöschkopf aus Aluminium • Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung • Fassungsvermögen: 60 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3327
Außenmaße (Höhe):
680 mm
Farbe:
Rot
Füllmenge:
60 l
Serie:
SAFE+
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, durable stahlpapierkorb, hdmi switch, sicherheits-mülleimer, sicherheits-abfalleimer, sicherheits-abfallbehälter, sicherheits-papierkorb, mülleimer selbstlöschend, abfalleimer selbstlöschend, abfallbehälter selbstlöschend, papierkorb selbstlöschend, mülleimer flammenlöschend, abfalleimer flammenlöschend, abfallbehälter flammenlöschend, papierkorb flammenlöschend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
332501
ab € 45,78*
Ähnlich
Durable
332601
ab € 54,46*
Ähnlich
Durable
332701
ab € 71,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.