Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Safe+ rund 15 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Safe+ rund 15 Liter, schwarz
DURABLE Papierkorb Safe+ rund 15 Liter, schwarz
DURABLE Papierkorb Safe+ rund 15 Liter, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-332501
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     332501
EAN/GTIN:
     4005546988863
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Runder Stahl-Papierkorb mit Flammenlöschkopf aus Aluminium. Fassungsvermögen 15 Liter. • Runder Papierkorb mit Flammenlöschkopf für den präventiven Brandschutz • Selbstlöschender Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flammen • TÜV zertifiziert • Mit Flammenlöschkopf aus Aluminium • Aus Stahl mit kratzfester Epoxidharzbeschichtung • Fassungsvermögen: 15 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3325
Außenmaße (Höhe):
375 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
15 l
Serie:
SAFE+
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, durable papierkorb feuerfest, durable stahlpapierkorb, abfall korb, sicherheits-mülleimer, sicherheits-abfalleimer, sicherheits-abfallbehälter, sicherheits-papierkorb, mülleimer selbstlöschend, abfalleimer selbstlöschend, abfallbehälter selbstlöschend, papierkorb selbstlöschend, mülleimer flammenlöschend, abfalleimer flammenlöschend, abfallbehälter flammenlöschend, papierkorb flammenlöschend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
332601
ab € 54,45*
Ähnlich
Durable
332703
ab € 69,09*
Ähnlich
Durable
332701
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.