Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schnellbindesystem DURAGRIP®, für ca. 15 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schnellbindesystem DURAGRIP®, für ca. 15 Blatt, schwarz
DURABLE Schnellbindesystem DURAGRIP®, für ca. 15 Blatt, schwarz
DURABLE Schnellbindesystem DURAGRIP®, für ca. 15 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-294201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     294201
EAN/GTIN:
     4005546223193
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Schnellbindesystem für Unterlagen in A4. Für 1-15 Blatt. Set mit 5 Klemmschienen und passenden Einbanddeckeln. • Schnellbindesystem für Unterlagen im Format DIN A4, Fassungsvermögen: 1–15 Blatt • Hohe Bindefestigkeit der Klemmschienen durch innen liegende biegeflexible Profile • Inhalt pro Set: 5 farbige Klemmbindeschienen und je 5 Einbanddeckel in transparent und farbig
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2942
Außenmaße (B x H x L/T):
210 mm x 297 mm x 6,5 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
15 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAGRIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Klemmschienen-Set, Klemmschienenset, bindedeckel a4, bindedeckel, einbanddeckel transparent, abheftschiene, klemmschiene, ordnungsschiene, klemm-schiene, bindesystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
€ 29,48*
Zubehör
Durable
291906
€ 13,41*
Zubehör
Durable
291919
€ 0,516*
Zubehör
Durable
293919
€ 0,2352*
Zubehör
Durable
292619
€ 0,357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.