Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHEFTER, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SICHTHEFTER, weiss
DURABLE SICHTHEFTER, weiss
DURABLE SICHTHEFTER, weiss
DURABLE SICHTHEFTER, weiss
DURABLE SICHTHEFTER, weiss
DURABLE SICHTHEFTER, weiss
Artikel-Nr.:
     467-#DURA257302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257302
EAN/GTIN:
     4005546265315
Suchbegriffe:
Hänge-Schiene
Hängeschiene
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Sichthefter aus PP mit transparentem Vorderdeckel. Mit Beschriftungsstreifen und Griffstanzung. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Archivierung von gelochten Unterlagen durch Heftmechanik • Praktische Griffstanzung • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Nachrüstbar mit Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Dokumentenecht durch Material Polypropylen • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2573
Außenmaße (B x H):
228 mm x 310 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter plastik durable, sichthefter durable, sichthefter, schnellhefter, angebotshefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,33*
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,2078*
€ 0,3304*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,23*
€ 0,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,21*
€ 1,70*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,41*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,04*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.