Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PERSONALHEFTER, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PERSONALHEFTER, grau
DURABLE PERSONALHEFTER, grau
DURABLE PERSONALHEFTER, grau
DURABLE PERSONALHEFTER, grau
DURABLE PERSONALHEFTER, grau
DURABLE PERSONALHEFTER, grau
DURABLE PERSONALHEFTER, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-255510
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     255510
EAN/GTIN:
     4005546206615
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hefter mit vorgedrucktem Deckblatt und Taben zur direkten Verwendung als Personalakte. • Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Ideal als Personalhefter verwendbar: Vorgedrucktes Deckblatt und Tabe für den direkten Einsatz als Personalakte • Beschriftung des Deckblattes durch Einschieben in die transparente Vordertasche • Zusätzliche Beschriftung durch seitlichen Beschriftungsstreifen und variabel einsetzbare Reiter • Einfache und professionelle Beschriftung mit DURAPRINT® • Rückendeckel mit Innentasche für zusätzliche ungelochte Unterlagen • Inkl. Hängeschiene zur Ablage in Hängeregistratur
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2555
Außenmaße (B x H x L/T):
244 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
€ 12,15*
Zubehör
Durable
153126
€ 0,6492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.