Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SICHTHEFTER, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
DURABLE SICHTHEFTER, grün
Artikel-Nr.:
     C1138-252305
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     252305
EAN/GTIN:
     4005546985305
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Sichthefter in Standardausführung aus umweltfreundlichen Polypropylen. • Sichthefter mit transparentem Vorderdeckel und farbigem Rückendeckel • Archivierung von gelochten Unterlagen durch Heftmechanik • Praktische Griffstanzung • Kennzeichnung durch seitlichen Beschriftungsstreifen • Nachrüstbar mit Abheftschieber Art.-Nr.: 2996 zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Dokumentenecht durch Material Polypropylen • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2523
Außenmaße (B x H):
228 mm x 310 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, sichthefter durable, sichthefter, schnellhefter, angebotshefter, präsentationshefter, kunststoffhefter, plastikhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,44*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
€ 12,16*
Zubehör
Durable
299602
€ 0,23888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.