Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET M, gefüllt nach DIN 13164, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET M, gefüllt nach DIN 13164, metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET M, gefüllt nach DIN 13164, metallic silber
DURABLE Erste-Hilfe-Schrank FIRST AID SET M, gefüllt nach DIN 13164, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-197123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     197123
EAN/GTIN:
     4005546104027
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Erste Hilfe Schrank mit Schloss. Mit Verbandset gemäß DIN 13164:2022. Inkl. Indexblatt und Montageset. • Erste Hilfe Kasten aus Aluminium • Mit zwei schwenkbaren Innenfächern • Mit Verbandset DIN 13164:2022 (für die Privatanwendung) • Mit Indexblatt für übersichtliche Inhaltsangabe und Vermerk von Notfall-Telefonnummern • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblatt • Inkl. Aufkleber mit Erste Hilfe Kreuz in grün-weiß, Zylinderschloss mit zwei Schüsseln und Montageset
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1971
Außenmaße (B x H x L/T):
302 mm x 280 mm x 118 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
1 Verbandset
Serie:
FIRST AID
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandskasten, KFZ-Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13164, verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164, erstehilfekoffer, hilfeschrank, notfallkoffer, rettungskoffer, sanitätskoffer, sanitätsschrank, verbandschrank, verbandskoffer, verbandsschrank, verbandsschränke, erste-hilfe-produkte, verbandstoffe, erste hilfe schrank, erste hilfe kasten, din 13164
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
197200
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.