Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LAGERTROLLEY, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE LAGERTROLLEY, rot
DURABLE LAGERTROLLEY, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-1809693180
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1809693180
EAN/GTIN:
     7318089693185
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Transportroller für Lagerboxen bis 250 kg. Mit 4 Rollen. • Transportroller mit 4 Rollen • Für den Transport von schweren und/oder stapelbaren Lagerboxen • Belastbarkeit bis 250kg
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1809693
Außenmaße (B x H x L/T):
400 mm x 160 mm x 600 mm
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 250 kg, plattformwagen, allzweckroller durable, lagertrolley, trolley, rollwagen, rolluntersatz, rollbrett, transportroller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1809693060
ab € 42,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.