Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Zählbrett €UROBOARD® XL, anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® XL, anthrazit/grau
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® XL, anthrazit/grau
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® XL, anthrazit/grau
DURABLE Zählbrett €UROBOARD® XL, anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     C1138-178157
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     178157
EAN/GTIN:
     4005546102870
Suchbegriffe:
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
geldzählbrett durable
Metallschale mit jeweils 8 Schächten für Münzen und Geldscheine. Münzfassungsvermögen: 233,90 € • Metallschale für alle Cent- und Euromünzen • Inkl. 8 Fächern für Banknoten mit einem Zählbrett mit 8 Schächten für alle Cent- und Euromünzen und Geldscheinfach für Zwischenablagen • Schneller Überblick dank versetzt angeordneter Münzfächer • Einfaches Aufnehmen und Absetzen des Brettes durch seitliche Griffmulden • Rutschfester Stand durch Gummipads • Münzfassungsvermögen: 233,90 €
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1781
Außenmaße (B x H x L/T):
382 mm x 59 mm x 286 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Füllmenge:
233.9 Euro-Münzen
Serie:
€UROBOARD®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: geldzählbrett, münzsortierstation, zählbrett, münzzählbrett, geldscheinfach, münzsortierbrett, münzrolldepot, geldzählmaschine, banknotenzähler, geldzählkasse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
178058
€ 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.