Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, gelb
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche, für Etiketten und Dokumente in A6 quer, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-126673510
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175604
EAN/GTIN:
     4005546997018
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Beschriftungsfenster
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Magnetstreifen für die Anwendung an metallischen Oberflächen. • Kennzeichnungstasche A6 Querformat mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A6 quer / 148 x 105 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1756
Außenmaße (B x H):
163 mm x 120 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A6
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
148 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetische kennzeichnungstasche a6, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 93,91*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 75,24*
€ 93,93*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 75,19*
€ 97,17*
3 Tage
57
pro Paket
€ 6,95*
ab € 73,90*
€ 97,18*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 98,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,91*
€ 111,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,89*
€ 110,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,76*
€ 97,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,90*
€ 89,13
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 74,90* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,73*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,62*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,86*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4786*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,08*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,76*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,00*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,49*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,54*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,84*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,02*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,18*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.