Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA1709760010 Herst.-Nr.: 1709760010 EAN/GTIN: 7318089760016 |
| |
|
| | |
| Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1709760 | Außenmaße (B x H x L/T): | 240 mm x 690 mm x 135 mm | Farbe: | Weiß | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 24 mm | Ausrichtung: | hoch | Serie: | FLEXIBOXX | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polystyrol (PS) | Innenmaße (B x H x T): | 240 mm x 690 mm x 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, durable prospektständer, flexiboxx, prospektspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem, werkstattplaner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,60* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,39* | € 32,81* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 23,86* | € 32,82* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 24,27* | € 34,05* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 38,52* | € 52,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|