Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: L, RAL 1003 Signalgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: L, RAL 1003 Signalgelb
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: L, RAL 1003 Signalgelb
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: L, RAL 1003 Signalgelb
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: L, RAL 1003 Signalgelb
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: L, RAL 1003 Signalgelb
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: L, RAL 1003 Signalgelb
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: L, RAL 1003 Signalgelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA170204
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     170204
EAN/GTIN:
     4005546983578
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Selbstklebende Stellplatzmarkierung in Strich-Form zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. • Bodenmarkierung Form: "L" • Stellplatzmarkierung zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. • Selbstklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich • Abriebfest und strapazierfähig • Farbe: RAL 1003 Signalgelb
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1702
Außenmaße (B x L/T):
100 mm x 100 mm
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierung, Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierung, Stellplatzmarker, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, klebefilm 100mm, klebe streifen, klebebandstreifen gelb, stellplatzmarkierung, lagerplatzkennzeichnung, stellplatzmarkierungen, selbstklebende symbole, bodenmarkierungen, hallenmarkierung, bodenmarkierungsverordnung, bodenmarkierungen industrie, bodenmarkierung farbe, bodenmarkierung industriehallen, klebeband bodenmarkierung, bodenschilder, industriemarkierung
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,36*
€ 18,53*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,42*
€ 18,61*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,35*
€ 19,62*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,88*
€ 19,62*
1 Tag
20
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,67*
€ 20,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
172704
ab € 8,532*
Ähnlich
Durable
170104
ab € 20,05*
Ähnlich
Durable
170504
ab € 9,99*
Ähnlich
Durable
170404
ab € 6,25*
Ähnlich
Durable
170304
ab € 6,65*
Ähnlich
Durable
170004
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.