Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: Kreuz, RAL 1003 Signalgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: Kreuz, RAL 1003 Signalgelb
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: Kreuz, RAL 1003 Signalgelb
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: Kreuz, RAL 1003 Signalgelb
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: Kreuz, RAL 1003 Signalgelb
DURABLE selbstklebende Stellplatzmarkierung, Form: Kreuz, RAL 1003 Signalgelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA170104
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     170104
EAN/GTIN:
     4005546983554
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Selbstklebende Stellplatzmarkierung in L-Form zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. • Bodenmarkierung Form: "Kreuz" • Stellplatzmarkierung zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen, Gehwegen etc. • Selbstklebendes Symbol zur Anbringung auf Böden im Innenbereich • Abriebfest und strapazierfähig • Farbe: RAL 1003 Signalgelb
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701
Außenmaße (B x L/T):
150 mm x 150 mm
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierung, Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierung, Stellplatzmarker, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, klebebandstreifen gelb, klebe streifen, klebefilm 10st, stellplatzmarkierung, lagerplatzkennzeichnung, stellplatzmarkierungen, selbstklebende symbole, bodenmarkierungen, hallenmarkierung, bodenmarkierungsverordnung, bodenmarkierungen industrie, bodenmarkierung farbe, bodenmarkierung industriehallen, klebeband bodenmarkierung, bodenschilder, industriemarkierung
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,05*
€ 26,50*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,12*
€ 26,60*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,37*
€ 28,05*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,67*
€ 28,05*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,23*
€ 30,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,50*
€ 31,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
172704
ab € 8,532*
Ähnlich
Durable
170204
ab € 14,35*
Ähnlich
Durable
170504
ab € 9,99*
Ähnlich
Durable
170404
ab € 6,25*
Ähnlich
Durable
170304
ab € 6,65*
Ähnlich
Durable
170004
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.