Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 170204 Stellplatzmarkierung Form -L- Signal-Gelb 10 St. (L x B x H) 100 x 100 x 0.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q821842
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     170204
EAN/GTIN:
     4005546983578
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Features:
Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
Abriebfest und strapazierfähig
Farbe: RAL 1003 Signalgelb
Weitere Informationen:
Höhe:
0.7 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
gelb
Breite:
100 mm
Herstellerfarbe:
Signal-Gelb
Produkt-Art:
Stellplatzmarkierung
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,41*
€ 18,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,51*
€ 18,83*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,35*
€ 19,92*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,80*
€ 19,92*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 21,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
172704
ab € 8,532*
Ähnlich
Durable
170104
ab € 20,05*
Ähnlich
Durable
170504
ab € 10,02*
Ähnlich
Durable
170404
ab € 6,23*
Ähnlich
Durable
170304
ab € 6,64*
Ähnlich
Durable
170004
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.