Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ZETTELKASTEN TREND, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, schwarz
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, schwarz
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, schwarz
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, schwarz
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1701682060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701682060
EAN/GTIN:
     7318081682064
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zettelkasten mit 800 Notizzetteln im Format 93 x 93 mm. • Zettelkasten mit 800 Notizzetteln im Format 93 x 93 mm • Leichte Entnahme der Zettel durch geöffneten Entnahmezwischenraum
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701682
Außenmaße (B x H x L/T):
100 mm x 105 mm x 100 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
93 x 93 mm
Füllmenge:
800 Blatt
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
93 mm x 95 mm x 93 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelklotz 10x10, notizzettel, trend, trend zettelbox, trend zettelkasten, zettelkasten, zettelbox, zettel-box, box für zettel, notizzettelkasten, notizzettel-kasten, papierbox, papier-box
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1700381682
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.