Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Tischaufsteller-Einsteckkarte
>
Artikel
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 40 x 75 mm, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA759941
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
145402
EAN/GTIN:
4005546140544
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 240 Einsteckschilder mit gerundeten Ecken im Format 40 x 75 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8129
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1454
Außenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
240 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Namensschilder
>
Einsteckschilder
Weitere Suchbegriffe:
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckschild-Namensschild
,
Namensschilder-Einlagen
,
Einlegezettel
,
Tischaufsteller-Einlegezettel
,
Tischaufsteller-Einsteckkarte
,
inkjet etiketten
,
badgemaker
,
einsteckschilder
,
einsteckschild
,
blankoschilder
,
blankoschild
,
blanko-schilder
,
blanko-schild
,
beschriftungsschilder
,
beschriftungsschild
,
namensetikett
,
druckbogen namensschilder
,
namensschild einleger
,
namensschild etiketten
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,821*
€ 1,282*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,17*
€ 17,56*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 12,69*
€ 18,86*
Lager 1955
7 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,31*
€ 20,86*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,88*
€ 85,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0315*
€ 1,22749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 25,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, grau
Durable
812910
€ 45,81*
Zubehör
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, schwarz
Durable
812901
€ 3,1284*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.