Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, grau
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-812910
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812910
EAN/GTIN:
     4005546889054
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Namensschild mit Magnet. Farbiger Rahmen mit abgerundeten Ecken und praktischem Clip-Mechanismus. • Namensschild mit farbigem Rahmen • Mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien • Mit praktischem Clip-Mechanismus zum schnellen und einfachen Austauschen von Einsteckschildern
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8129
Farbe:
Grau
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLIP CARD
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-schilder durable 40 x 75 mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, namensschild, namensschild mit magnet, magnet-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild magnetisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,3856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,21*
€ 91,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,54*
€ 91,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,75*
€ 83,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 69,74*
€ 82,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145402
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.