Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, schwarz
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, schwarz
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, schwarz
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, schwarz
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, schwarz
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, schwarz
DURABLE Namensschild CLIP CARD MIT MAGNET, 40 x 75 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-812901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     812901
EAN/GTIN:
     4005546889047
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Namensschild mit Magnet. Farbiger Rahmen mit abgerundeten Ecken und praktischem Clip-Mechanismus. • Namensschild mit farbigem Rahmen • Mit Magnet für einfaches und materialschonendes Befestigen an empfindlichen Textilien • Mit praktischem Clip-Mechanismus zum schnellen und einfachen Austauschen von Einsteckschildern
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8129
Farbe:
Schwarz
Ausrichtung:
quer
Serie:
CLIP CARD
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
75 mm x 40 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter durable, ausweishalter, namensschild, namensschild mit magnet, magnet-namensschild, ansteckschild, namensschild kleidung, besucherausweis, besucherschild magnetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,1284*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1284*
€ 3,7228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0984*
€ 3,6871
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,9584*
€ 3,5205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8684*
€ 3,4134
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3884*
€ 2,8422
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145402
€ 1,282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.