Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 34 x 74 mm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 34 x 74 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 34 x 74 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 34 x 74 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 34 x 74 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 34 x 74 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-142502
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     142502
EAN/GTIN:
     4005546107561
Suchbegriffe:
Abzeichen
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 280 Einsteckschilder im Format 34 x 74 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8542, 8543
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1425
Außenmaße (B x H):
74 mm x 34 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
280 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, abzeichen, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,5605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 220 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
854323
ab € 27,62*
Zubehör
Durable
854223
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.