Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 30 x 65 mm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 30 x 65 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 30 x 65 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 30 x 65 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 30 x 65 mm, weiß
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder, 30 x 65 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-142302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     142302
EAN/GTIN:
     4005546107547
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte PEFC-zertifizierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 360 Einsteckschilder im Format 30 x 65 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8540, 8541
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1423
Außenmaße (B x H):
65 mm x 30 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
360 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, personen-namensschilder durable, personen namensschilder, kopieretiketten weiß, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 360 Stück (ab € 0,03187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
854123
ab € 27,02*
Zubehör
Durable
854323
ab € 26,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.