Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 100 x 38 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 100 x 38 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 100 x 38 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 100 x 38 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 100 x 38 mm, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 100 x 38 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     615-C842992
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     118019
EAN/GTIN:
     4005546736549
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentasche aus transparenter Hartfolie mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit rückseitigem Permanent-Klebestreifen • Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar • Anwendung an Regalen, Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante • Innenformat: 100 x 38 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1180
Außenmaße (B x H x L/T):
103 mm x 43 mm x 3 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
HARD COVER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Innenmaße (B x H):
100 mm x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable etikettentasche 100 x 38 mm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, selbstklebende etikettentaschen, selbstklebetaschen, selbstklebe-taschen, selbsthaftende etikettentaschen, etikettentaschen selbstklebend, etikettenhalter selbstklebend, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 12,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,97*
€ 12,83*
6 Tage
41
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,56*
€ 12,91*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,06*
€ 14,31*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,58*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
118219
ab € 13,70*
Ähnlich
Durable
118119
ab € 10,68*
Ähnlich
Durable
118319
ab € 17,02*
Ähnlich
Durable
179407
ab € 63,40*
Ähnlich
Durable
179607
ab € 69,18*
Ähnlich
Durable
175907
ab € 40,66*
Ähnlich
Durable
176207
ab € 52,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.