Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 1/2 A5 quer, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 1/2 A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 1/2 A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 1/2 A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 1/2 A5 quer, transparent
DURABLE Etikettentasche HARD COVER selbstklebend 1/2 A5 quer, transparent
Artikel-Nr.:
     832-430912
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     118219
EAN/GTIN:
     4005546736563
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentasche aus transparenter Hartfolie mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Etikettentaschen aus transparenter PET Hartfolie mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Klebestreifen sind rückstandsfrei ablösbar • Anwendung an Regalen, Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder durch abgeschrägte Vorderkante • Innenformat: 210 x 74 mm (B x H), VDA-konform
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1182
Außenmaße (B x H x L/T):
213 mm x 79 mm x 3 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
1/2 A5
Ausrichtung:
quer
Serie:
HARD COVER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 74 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, selbstklebende etikettentaschen, selbstklebetaschen, selbstklebe-taschen, selbsthaftende etikettentaschen, etikettentaschen selbstklebend, etikettenhalter selbstklebend, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,35*
€ 19,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,10*
€ 20,09*
1 Tag
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,56*
€ 20,09*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,38*
€ 20,09*
2 Tage
16
pro Paket
€ 4,90*
ab € 13,86*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102802
€ 0,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.