Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebende Etikettentasche, für Etiketten 1/3 A4 quer, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Selbstklebende Etikettentasche, für Etiketten 1/3 A4 quer, dunkelblau
DURABLE Selbstklebende Etikettentasche, für Etiketten 1/3 A4 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA179607
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     179607
EAN/GTIN:
     4005546981673
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettentasche mit rückseitigen Permanent-Klebestreifen für die Kennzeichnung von z.B. Kunststoffbehältern. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen • Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen • Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: 297 x 74 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1796
Außenmaße (B x H x L/T):
311 mm x 81,5 mm x 17 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
1/3 A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 74 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable kennzeichnungstasche a4 hoch blau, pp-klebeband, pp-klebeband blau, selbstklebende etikettentaschen, selbstklebetaschen, selbstklebe-taschen, selbsthaftende etikettentaschen, etikettentaschen selbstklebend, etikettenhalter selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 69,27*
€ 88,87*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 69,82*
€ 92,08*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,83*
€ 93,68*
3 Tage
8
pro Paket
€ 6,95*
ab € 69,58*
€ 93,69*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,06*
€ 95,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,87*
€ 105,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,75*
€ 104,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,59*
€ 95,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,00*
€ 89,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 74,99*
€ 89,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,27*
€ 82,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
103102
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.