Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Rohrschutzprofil P30, gelb/schwarz, selbstklebend, 50 x 25 mm, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Rohrschutzprofil P30, gelb/schwarz, selbstklebend, 50 x 25 mm, Länge 1 m
DURABLE Rohrschutzprofil P30, gelb/schwarz, selbstklebend, 50 x 25 mm, Länge 1 m
DURABLE Rohrschutzprofil P30, gelb/schwarz, selbstklebend, 50 x 25 mm, Länge 1 m
DURABLE Rohrschutzprofil P30, gelb/schwarz, selbstklebend, 50 x 25 mm, Länge 1 m
DURABLE Rohrschutzprofil P30, gelb/schwarz, selbstklebend, 50 x 25 mm, Länge 1 m
DURABLE Rohrschutzprofil P30, gelb/schwarz, selbstklebend, 50 x 25 mm, Länge 1 m
DURABLE Rohrschutzprofil P30, gelb/schwarz, selbstklebend, 50 x 25 mm, Länge 1 m
Artikel-Nr.:
     C1138-1115130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1115130
EAN/GTIN:
     4005546735801
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Selbstklebendes, flexibles Rohrschutzprofil aus PU-Schaum zum Schützen und Markieren von Gefahrenstellen. • Selbstklebendes, flexibles Rohrschutzprofil aus Polyurethan – Schaum. • Einsatz im Innenbereich • Eignet sich für Rohre oder Leitungen, mit einem Durchmesser von 20 mm – 40 mm, die baulich bedingt in der Nähe von Laufwegen verlegt sind. • Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Treppenhäusern oder in engen Bereichen wie Kellern oder Garagen mit niedrigen Durchgängen etc. • Markiert Gefahrenstellen, schützt Rohre und Leitungen und mildert Stoßverletzungen ab • Profile können mit scharfem Cutter – Messer auf Wunschlänge gekürzt werden • Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz) • Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E • Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C • Profillänge: 1 m • Innendurchmesser: 30 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1115
Außenmaße (B x H x L/T):
50 mm x 25 mm x 1000 mm
Farbe:
Gelb / Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyurethan
Innenmaße (B x H):
30 mm x mm
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, rohrschutzprofil durable, rohrschutz, eckschutzprofil gelb -schwarz, schutzprofil, warnprofil, prallschutz, kantenschutz, kantenschutzprofil, rohrschutzprofil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
1101130
ab € 14,90*
Sonstiges
Durable
1100130
ab € 17,75*
Sonstiges
Durable
1102130
ab € 17,76*
Sonstiges
Durable
1107130
ab € 15,21*
Sonstiges
Durable
1108130
ab € 19,87*
Sonstiges
Durable
1109130
ab € 17,42*
Sonstiges
Durable
1127130
ab € 17,90*
Sonstiges
Durable
1126130
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.