Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Wandschutzprofil
>
Artikel
DURABLE Eckschutzprofil C19, gelb/schwarz, selbstklebend, Länge 1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-1101130
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1101130
EAN/GTIN:
4005546735658
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Wandschutzprofil
Warnprofil
Selbstklebendes, flexibles Eckschutzprofil aus PU-Schaum zum Schützen und Markieren von Gefahrenstellen. • Selbstklebendes, flexibles Eckschutzprofil aus Polyurethan – Schaum • Einsatz im Innenbereich • Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc. • Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab • Profile können mit scharfem Cutter – Messer auf Wunschlänge gekürzt werden • Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz) • Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E • Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C • Profillänge: 1 m • Klebefläche: je Seite 19 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1101
Außenmaße (B x H x L/T):
26 mm x 26 mm x 1000 mm
Farbe:
Gelb / Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyurethan
Innenmaße (B x H):
19 mm x 19 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Kennzeichnungssysteme
>
Warn- und Schutzprofile
Weitere Suchbegriffe:
eckschutzprofil
,
schutzprofil
,
warnprofil
,
prallschutz
,
kantenschutz
,
kantenschutzprofil
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 20,12*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Eckschutzprofil C25R, gelb/schwarz, selbstklebend, Ø 40 mm, Länge 1 m
Durable
1100130
€ 23,18*
Ähnlich
DURABLE Eckschutzprofil C35, gelb/schwarz, selbstklebend, Länge 1 m
Durable
1102130
€ 23,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.