Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Textpl.Bez./Durch Stema 30x50mm co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Textpl.Bez./Durch Stema 30x50mm co
Stempel Textpl.Bez./Durch Stema 30x50mm co
Stempel Textpl.Bez./Durch Stema 30x50mm co
Stempel Textpl.Bez./Durch Stema 30x50mm co
Stempel Textpl.Bez./Durch Stema 30x50mm co
Artikel-Nr.:
     C1137-873
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     873
EAN/GTIN:
     4003801002934
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
WEDO® STEMA Metall-Datumstempel und Textplattenstempel. 4 mm Schrifthöhe des Datums mit einer Abdruckbreite von 2,5 cm. Textplattengröße: 30 x 50 mm Text: BEZAHLT / durch. Das Verchromte Metallgehäuse ermöglicht eine einfache und saubere Verstellbarkeit und passt in Stempelträger.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Datumstempel mit Textplatte
Farbe:
chrom
Höhe der Schrift:
4
Werkstoff:
metall | Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Verstellbarkeit der Bänder durch Stellschlüssel, verchromtes Metallgehäuse
Datumsformat des Aufdruckes:
03.Jan.2010
Abmessung der Stempelfläche:
30x50
Stempeltext austauschbar:
Nein
Ausführung der Drucktexte:
BEZAHLT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.