| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-79810 Herst.-Nr.: 79810 EAN/GTIN: 4003801863214 |
| |
|
| | |
| WEDO® CERA-Safeline® Safety-Cutter COMPACT im robusten Kunststoff-Gehäuse mit Keramikklingen. Die federbelastete Trapezklinge zieht sich nach dem Schnitt automatisch zurück (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). Das robuste Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit Aufhängeöse liegt leicht und sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. Klingenwechsel ohne Hilfsmittel. Zum Klingenwechsel, Klingenschieber nach oben abziehen und den Klingenhalter herausziehen. Maße: ca. 14,5 x 1,8 x 3,4 cm, Gewicht: ca. 42 g, Farbe: anthrazit/weiß, TÜV/GS-geprüft. Lieferung in hängfähiger SB-Kartonverpackung. Vorteile von Keramikklingen: bleiben bis zu 10x länger scharf als Stahl - sicherer als Metallklingen - rostfrei, ohne Ölbeschichtung - säuregeschützt, chemisch neutral - funkenfrei, nicht leitend, unmagnetisch Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | COMPACT | Länge: | 145 | Arbeitslänge: | 19 | Anzahl der Glieder: | 1 | Artikelbezeichnung: | CERA-Safeline® Safety-Cutter | Masse (Gewicht): | 0.042 | Werkstoff: | Kunststoff | Kennzeichnung: | Tüv/GS | Form: | gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, Schreibblock, Schreibblöcke, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, wedo sicherheits cuttermesser, cutter messer, sicherheits cuttermesser |
| | |
| |