Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Cutter Safety Super sw incl. Folienschneider
Artikel-Nr.:
     C1137-78855
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78855
EAN/GTIN:
     4003801859316
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Super Safety Cutter mit vollautomatischem Klingenrückzug und integriertem Folienschneider. Die federbelastete Trapezklinge zieht sich sofort zurück, sobald sie das Schneidegut verlässt - auch bei vorgeschobenem Klingenschieber! Das verdeckte Rundmesser an der Rückseite erlaubt das sichere Schneiden von Folie, Kordel, Kunststoffumreifungen etc. Mit dem zusätzlichen Metalleinsatz lassen sich Paket-Klebebänder leicht schlitzen, ohne den Inhalt zu beschädigen. Der ergonomisch geformte Metallgriff mit gummierter Griffzone liegt sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. TÜV/GS-geprüft. Maße: ca. 18,8 x 5,2 x 2,0 cm, Gewicht: 218 g, Farbe: silber/schwarz. Lieferung in hängfähiger SB-Kartonverpackung mit 1 Trapezklinge und 1 Rundmesser.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Super Safety Cutter mit Folienschneider
Länge:
188
Arbeitslänge:
23
Artikelbezeichnung:
Cutter
Hersteller-Produktbezeichnung:
Super Safety-Cutter
Masse (Gewicht):
0.218
Kennzeichnung:
TÜV/GS
Anzahl der Glieder:
1
Werkstoff:
Metall / Kunststoff | Metall, Kunststoff
Form:
ergonomisch geformt
Lieferbedingungen:
1 Stück mit 1 Trapez-Kline und 1 Rundmesser in Kartonverpackung
ergonomische Gestaltung:
AAU772, AAU773
Material des Griffes:
Metall mit gummierter Griffzone
Herstellerproduktbezeichnung:
Super Safety Cutter mit Folienschneider
Breite der Klinge:
19
Herstellerproduktbeschreibung:
Cutter
Farbe:
schwarz, rot, silber
Basisfarbe:
schwarz
Material der Klinge:
SK5-Carbonstahl
Beschreibung der Besonderheiten:
automatischer Klingenrückzug, integrierter Folienschneider, Metallritzer, Metallgriff mit gummierter Griffzone. Für Rechts- und Linkshänder. TÜV/GS-zertifiziert. Inkl. 1 Klinge und 1 Rundmesser
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,16667*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.