Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-918542 Herst.-Nr.: 78850 EAN/GTIN: 4003801849201 |
| |
|
| | |
| WEDO® Safety-Cutter Profi Plus - Sicherheit durch automatischen Klingenrückzug. Die Klinge ist federbelastet und zieht sich automatisch zurück, sobald sie keinen Kontakt mehr mit dem Schneidegut hat (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). Die Klinge kann aber auch von automatischem Klingenrückzug auf eine Multi-Stop-Rasterautomatik umgeschaltet werden. Klingenaustritt bis 25 mm. Der ergonomisch geformte Metallgriff mit gummierter Griffzone liegt sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. TÜV/GS-geprüft. Einfacher Klingenwechsel ohne Hilfsmittel. Mit integriertem Ersatzklingen-Magazin und Kordelschneider. Maße: ca. 18,0 x 3,0 x 4,5 cm, Gewicht: 220 g, Farbe: silber/schwarz. Lieferung mit 5 Trapez-Ersatzklingen im integrierten Magazin. Weitere Informationen: | | Länge: | 180 | Produkt-Typbezeichnung: | Profi Plus | Arbeitslänge: | 25 | Anzahl der Glieder: | 1 | Artikelbezeichnung: | Safety-Cutter | Werkstoff: | Kunstsoff Metall | Kennzeichnung: | Tüv | Lieferbedingungen: | 1 Stück mit 5 Trapez-Ersatzklingen in Kartonverpackung | Form: | ergonomisch geformt | Masse (Gewicht): | 0.220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, cuttermesser linkshänder, cutter messer, cuttermesser wedo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,09* | € 14,70* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,72* | € 14,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,99* | € 15,97* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,23* | € 17,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 12,56* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|