Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Safety 18 mm 2in1 TÜV geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Safety 18 mm 2in1 TÜV geprüft
Cutter Safety 18 mm 2in1 TÜV geprüft
Cutter Safety 18 mm 2in1 TÜV geprüft
Cutter Safety 18 mm 2in1 TÜV geprüft
Cutter Safety 18 mm 2in1 TÜV geprüft
Cutter Safety 18 mm 2in1 TÜV geprüft
Cutter Safety 18 mm 2in1 TÜV geprüft
Cutter Safety 18 mm 2in1 TÜV geprüft
Artikel-Nr.:
     C1137-787018
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     787018
EAN/GTIN:
     4003801855684
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Cutter 2-in-1, 18 mm, mit automatischem Klingenrückzug und Rasterautomatik. In diesen neuartigen Cuttern sind die Funktionen des klassischen Cutters mit Standard-Abbrechklingen und des Safety-Cutters mit automatischem Klingenrückzug in einem Gerät kombiniert. Die federbelastete Klinge sorgt für mehr Sicherheit beim Schneiden, da sie sich automatisch zurückzieht, wenn das Messer vom Schneidegut abrutscht. Die Klinge kann jedoch auch konventionell mittels Rasterautomatik vorgeschoben werden. Klingenführung aus Metall. Der ergonomisch geformte Metallgriff mit gummierter Griffzone liegt sicher in der Hand. Mit integrierter Abbrechhilfe im Griffteil. TÜV/GS-geprüft. Lieferung mit bereits eingesetzter Abbrechklinge. Farbe: schwarz/rot/silber. Maße: 18,6 x 2,4 x 3,8 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
186
Artikelbezeichnung:
Cutter 2-in-1
Arbeitslänge:
9
Anzahl der Glieder:
7
Werkstoff:
metall / Kunststoff
Masse (Gewicht):
0.170
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.