Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Soft 18 mm sw.ge incl. 2 Ersatzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Soft 18 mm sw.ge incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Soft 18 mm sw.ge incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Soft 18 mm sw.ge incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Soft 18 mm sw.ge incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Soft 18 mm sw.ge incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Soft 18 mm sw.ge incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Soft 18 mm sw.ge incl. 2 Ersatzklingen
Cutter Soft 18 mm sw.ge incl. 2 Ersatzklingen
Artikel-Nr.:
     C1137-78618
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78618
EAN/GTIN:
     4003801801728
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Allround-Cutter mit gummierter Griffzone, 18 mm. Durch die ergonomisch geformte, gummierte Griffzone liegt der Cutter gut und sicher in der Hand. Eine Abbrechhilfe ist im Griffteil des ABS-Kunststoffgehäuses integriert. Messerführung aus Metall. Rastervorschub mit automatischer Klingenarretierung (Auto-Stop). Lieferung mit 2 Ersatzklingen. Maße Cutter: 17,0 x 4,0 x 2,5 cm, Gewicht: 76 g, Farbe: schwarz/gelb.
Weitere Informationen:
Länge:
170
Arbeitslänge:
84
Artikelbezeichnung:
Allround Cutter
Masse (Gewicht):
0.076
Anzahl der Glieder:
8
Werkstoff:
Kunststoff
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.