| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-785018 Herst.-Nr.: 785018 EAN/GTIN: 4003801792248 |
| |
|
| | |
| Profi-Cutter, 18 mm. Stabiler Cutter aus ABS-Kunststoff mit rutschsicheren Gummiauflagen in der Griffzone. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Feststellschraube. Eine Abbrechhilfe ist im Cutter integriert. Lieferung mit zwei Ersatzklingen. Maße: ca. 16,5 x 3,9 x 2,7 cm, Gewicht Cutter: ca. 72 g, Farbe: rot/schwarz Weitere Informationen: | | Länge: | 165 | Produkt-Typbezeichnung: | 18 mm | Artikelbezeichnung: | Profi-Cutter | Arbeitslänge: | 83 | Masse (Gewicht): | 0.072 | Anzahl der Glieder: | 8 | Werkstoff: | ABS Kunststoff / Metall | Lieferbedingungen: | 1 Stück mit 2 Ersatzklingen auf Blisterkarte | Form: | gebogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |